品番 : EA618CS-101
品名 : 1/2"DRx5/32"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012A.43-5/32 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 5/32 |
全長(mm) | 43 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 20:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0471ページ |