品番 : EA618CS-104
品名 : 1/2"DRx 1/4"/43㎜ [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4012A.43-1/4 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 1/4 |
| 全長(mm) | 43 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0463ページ | ||||
