品番 : EA618CT-9
品名 : 1/2"DR/ 9x 50mm [INHEX]ビットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4010M.50-9 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 9mm |
全長 | 50mm | 軸長 | 13.5mm |
重量(g) | 70 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 21:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618CT-9 1/2"DR/ 9x 50mm [INHEX]ビットソケット |
EA618CT-13 1/2"DR/13x 50mm [INHEX]ビットソケット |
EA618CT-16 1/2"DR/16x 50mm [INHEX]ビットソケット |
EA618CT-18 1/2"DR/18x 50mm [INHEX]ビットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA618/EA618CT-9/EA618CT-9_IMG_WEB_OUT(02).jpg)