品番 : EA618CY-117
品名 : 1/2"DRx17mm ロングサイズホイールナット用ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4300M-17(L110) |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 110mm |
| 対辺 | 17mm | 外径 | 23mm |
| ナット穴の小さいアルミホイールにも対応した薄肉設計のソケットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618CY-117 1/2"DRx17mm ロングサイズホイールナット用ソケット |
| EA618CY-119 1/2"DRx19mm ロングサイズホイールナット用ソケット |
| EA618CY-121 1/2"DRx21mm ロングサイズホイールナット用ソケット |
