詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CY-121

品名 : 1/2"DRx21mm ロングサイズホイールナット用ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4300M-21(L110)
差込角 1/2” 全長 110mm
対辺 21mm 外径 26.8mm
ナット穴の小さいアルミホイールにも対応した薄肉設計のソケットです。
追加説明
カタログ価格

3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 04:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0462ページ
バリエーション一覧
EA618CY-117 1/2"DRx17mm ロングサイズホイールナット用ソケット
EA618CY-119 1/2"DRx19mm ロングサイズホイールナット用ソケット
EA618CY-121 1/2"DRx21mm ロングサイズホイールナット用ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA618CY-119です。
  • ※画像はEA618CY-119です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top