詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CZ-210B

品名 : 1/2"DR/M10x1.5 スタッドボルトセッター

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4103M-10(1.5)
差込角 1/2”(12.7mm) 適合ねじサイズ M10×1.5
外径(mm) 15.3 全長(mm) 44
重量(g) 86
スタッドボルトを直にキャッチして挿入できる為、ダブルナット作業を省略して効率的に挿入作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/14 16:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0461ページ
バリエーション一覧
EA618CZ-206 1/2"DR/ M6x1.0 スタッドボルトセッター
EA618CZ-208 1/2"DR/ M8x1.25 スタッドボルトセッター
EA618CZ-210A 1/2"DR/M10x1.25 スタッドボルトセッター
EA618CZ-210B 1/2"DR/M10x1.5 スタッドボルトセッター
EA618CZ-212A 1/2"DR/M12x1.25 スタッドボルトセッター
EA618CZ-212B 1/2"DR/M12x1.75 スタッドボルトセッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA618CZ-210Aです。
  • ※画像はEA618CZ-210Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top