品番 : EA618CZ-212B
品名 : 1/2"DR/M12x1.75 スタッドボルトセッター
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4103M-12(1.75) |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 適合ねじサイズ | M12×1.75 |
| 外径(mm) | 17.8 | 全長(mm) | 44 |
| 重量(g) | 86 | ||
| スタッドボルトを直にキャッチして挿入できる為、ダブルナット作業を省略して効率的に挿入作業が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0461ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618CZ-210Aです。
