品番 : EA618CZ-30
品名 : 1/2"DR ドレンプラグソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATC3013 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ドレンプラグソケット3種 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| サイズ | 10.5・13.1・17.3mm | 適用 | 10.5mm:主にニッサンFF車マニュアルミッション 13.1mm:主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル 17.3mm:主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション |
| 直径 | 26.5mm | 全長 | 31・31・32mm |
| 重量 | 245g | ||
| 日産・スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け・締め作業に | |||
| 1/2”の採用により、大きなトルクで締めつけられているドレンプラグに対応できます。 | |||
| 本体に六角形状を設けておりますので、24mmのめがねレンチ等への使用が可能です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※現行マーチ(2002年以降)のミッションは適用外です。 ※10.5㎜は、四角凸寸法10.0mmのスズキ車には使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,550 円(税抜)/ 7,205 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA618CZ-31 : 1/2"DRx10.5mm ドレンプラグソケット |
| セット商品 | EA618CZ-32 : 1/2"DRx13.1mm ドレンプラグソケット |
| セット商品 | EA618CZ-33 : 1/2"DRx17.3mm ドレンプラグソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
