詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CZ-31

品名 : 1/2"DRx10.5mm ドレンプラグソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AC301-10
差込角 1/2”(12.7㎜) サイズ 10.5mm
直径 26.5mm 全長 31mm
重量 70g
主に日産FF車マニュアルミッションの、ドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業に
1/2”の採用により、大きなトルクで締めつけられているドレンプラグに対応できます。
本体に六角形状を設けておりますので、24mmのめがねレンチ等への使用が可能です。
RoHS2対応品(10物質)
※現行マーチ(2002年以降)のミッションは適用外です。
※四角凸寸法10.0mmのスズキ車には使用できません。
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/07 21:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0313ページ
バリエーション一覧
EA618CZ-31 1/2"DRx10.5mm ドレンプラグソケット
EA618CZ-32 1/2"DRx13.1mm ドレンプラグソケット
EA618CZ-33 1/2"DRx17.3mm ドレンプラグソケット
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top