品番 : EA618CZ-32
品名 : 1/2"DRx13.1mm ドレンプラグソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AC301-13 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | サイズ | 13.1mm |
| 直径 | 26.5mm | 全長 | 31mm |
| 重量 | 85g | ||
| 主に日産車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャルの、ドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業に | |||
| 1/2”の採用により、大きなトルクで締めつけられているドレンプラグに対応できます。 | |||
| 本体に六角形状を設けておりますので、24mmのめがねレンチ等への使用が可能です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※現行マーチ(2002年以降)のミッションは適用外です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618CZ-31 1/2"DRx10.5mm ドレンプラグソケット |
| EA618CZ-32 1/2"DRx13.1mm ドレンプラグソケット |
| EA618CZ-33 1/2"DRx17.3mm ドレンプラグソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
