品番 : EA618CZ-307
品名 : 1/2"DR/ 7mm(1.0) インパクトスタッドボルトセッター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14103M-7(1.0) |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2”(12.7mm) | 適合ねじサイズ | M7×1.0 |
外径(mm) | 13.2 | 全長(mm) | 42 |
重量(g) | 78 | ||
スタッドボルトを直にキャッチして挿入できる為、ダブルナット作業を省略して効率的に挿入作業が行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 01:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0505ページ |
拡大
※画像はEA618CZ-314Aです。