品番 : EA618CZ-312B
品名 : 1/2"DR/12mm(1.75) インパクトスタッドボルトセッター
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14103M-12(1.75) |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2”(12.7mm) | 適合ねじサイズ | M12×1.75 |
外径(mm) | 19.5 | 全長(mm) | 49 |
重量(g) | 107 | ||
スタッドボルトを直にキャッチして挿入できる為、ダブルナット作業を省略して効率的に挿入作業が行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 04:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0505ページ |
拡大
※画像はEA618CZ-314Aです。