詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618DG-54

品名 : 3/4"DRx54mm ディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 6300M-54
差込角 3/4” 対辺(mm) 54
外径(mm) 72 全長(mm) 100
追加説明
カタログ価格

16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 03:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0464ページ
バリエーション一覧
EA618DG-54 3/4"DRx54mm ディープソケット
EA618DG-55 3/4"DRx55mm ディープソケット
EA618DG-58 3/4"DRx58mm ディープソケット
EA618DG-60 3/4"DRx60mm ディープソケット
EA618DG-65 3/4"DRx65mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA618DG-34です。
  • ※写真はEA618DG-34です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top