品番 : EA618DG-60
品名 : 3/4"DRx60mm ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6300M-60 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 60 |
| 外径(mm) | 79.5 | 全長(mm) | 100 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 03:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618DG-54 3/4"DRx54mm ディープソケット |
| EA618DG-55 3/4"DRx55mm ディープソケット |
| EA618DG-58 3/4"DRx58mm ディープソケット |
| EA618DG-60 3/4"DRx60mm ディープソケット |
| EA618DG-65 3/4"DRx65mm ディープソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA618DG-34です。
