品番 : EA618DJ-45
品名 : 3/4"DR/45mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400M-45 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 45mm |
外径 | 61mm | 全長 | 68mm |
重量(g) | 734 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 18:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
拡大
※画像はEA618DJ-38です。