品番 : EA618DJ-58
品名 : 3/4"DR/58mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400M-58 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺 | 58mm |
外径 | 77mm | 全長 | 72mm |
重量(g) | 1149 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
拡大
※画像はEA618DJ-38です。