品番 : EA618DM-20
品名 : 3/4"DRx20mm [INHEX]ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6012M.75-20 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 20 | 全長(mm) | 75 |
差込角 | 3/4”(19mm) | 重量(g) | 323 |
インパクト用ではありません。インパクトレンチで使用しないで下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 08:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0484ページ |