詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618ED-37

品名 : 1"DRx37mm ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 8405M-37
差込角 1” 対辺 37mm
外径 53mm 全長 65mm
重量(g) 613
追加説明
カタログ価格

6,990 (税抜)/ 7,689 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/28 17:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0465ページ
バリエーション一覧
EA618ED-30 1"DRx30mm ソケット
EA618ED-32 1"DRx32mm ソケット
EA618ED-33 1"DRx33mm ソケット
EA618ED-34 1"DRx34mm ソケット
EA618ED-37 1"DRx37mm ソケット
EA618ED-39 1"DRx39mm ソケット
EA618ED-44 1"DRx44mm ソケット
EA618ED-45 1"DRx45mm ソケット
EA618ED-47 1"DRx47mm ソケット
EA618ED-48 1"DRx48mm ソケット
EA618ED-52 1"DRx52mm ソケット
EA618ED-56 1"DRx56mm ソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA618ED-41です。
  • 画像はEA618ED-41です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top