品番 : EA618ED-39
品名 : 1"DRx39mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 8405M-39 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺 | 39mm |
| 外径 | 55.5mm | 全長 | 65mm |
| 重量(g) | 650 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/28 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0465ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA618ED-41です。
