品番 : EA618GB-210
品名 : 10x355mm T型BOXレンチ(ロング)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 156M-10 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 10 | 軸長(mm) | 355 |
ハンドル長(mm) | 200 | 外径(mm) | 14.5 |
ソケット深さ | 11mm | 重量(g) | 289 |
六角ナット用 | |||
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 02:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0486ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA618GB-208 8x355mm T型BOXレンチ(ロング) |
EA618GB-210 10x355mm T型BOXレンチ(ロング) |
EA618GB-212 12x355mm T型BOXレンチ(ロング) |
EA618GB-214 14x355mm T型BOXレンチ(ロング) |
拡大
※画像はEA618GB-212です。