詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618GF-14

品名 : 14x333.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)

カタログ訂正

26/08/27 全長の訂正。誤:331.5mm、正:333.5mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 THF2-14
サイズ(mm) 14 外径(mm) 20
ハンドル長(mm) 180 全長(mm) 333.5mm
重量(g) 410
六角ナット用
6ポイント
マグネット入り
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0467ページ
バリエーション一覧
EA618GF-14 14x333.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
EA618GF-17 17x336.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • S(六角):14㎜   d:11㎜\nD1:20㎜   D2:20㎜\ne:180㎜   L:333.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top