品番 : EA618GF-17
品名 : 17x336.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
カタログ訂正
26/08/27 全長の訂正。誤:331.5mm、正:336.5mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | THF2-17 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 17 | 外径(mm) | 24 |
| ハンドル長(mm) | 180 | 全長(mm) | 336.5㎜ |
| 重量(g) | 430 | ||
| 六角ナット用 | |||
| 6ポイント | |||
| マグネット入り | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618GF-14 14x333.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付) |
| EA618GF-17 17x336.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
