詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HD-2

品名 : 1/4"DRx 50mm エクステンションバー(首振りタイプ)

仕様

メーカー TONE 型番 EX21-050
全長(mm) 50 サイズ(mm) D:12.5
L1:9
L2:42
d:8
差込角 1/4”
±10°まで角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 06:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ
バリエーション一覧
EA618HD-1 1/4"DRx 28mm エクステンションバー(首振りタイプ)
EA618HD-2 1/4"DRx 50mm エクステンションバー(首振りタイプ)
EA618HD-3 1/4"DRx 75mm エクステンションバー(首振りタイプ)
EA618HD-4 1/4"DRx100mm エクステンションバー(首振り型)
EA618HD-5 1/4"DRx150mm エクステンションバー(首振り型)
EA618HD-6 1/4"DRx200mm エクステンションバー(首振り型)
EA618HD-7 1/4"DRx250mm エクステンションバー(首振り型)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top