品番 : EA618HD-7
品名 : 1/4"DRx250mm エクステンションバー(首振り型)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | EX21-250 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 250 | サイズ(mm) | D:12.5 L1:9 L2:242 d:8 |
| 差込角 | 1/4” | ||
| ±10°まで角度をつけることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 09:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
