品番 : EA618HK-14
品名 : 1/4"DRx 14mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 2S-14 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺 | 14mm |
| 外径 | 19mm | 全長 | 23.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/08 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

