品番 : EA618NK-14
品名 : 1/4"DRx14mm ディープソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B2L-14W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 全長 | 50mm |
対辺(mm) | 14 | 外径(mm) | 20 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/20 00:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0440ページ |
代替品
![]() |
|