品番 : EA618NK-5.5
品名 : 1/4"DRx5.5mm ディープソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B2L-055W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 全長 | 50mm |
対辺(mm) | 5.5 | 外径(mm) | 9 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 00:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0449ページ |