詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618NK-13

品名 : 1/4"DRx13mm ディープソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B2L-13W
差込角 1/4”(6.35㎜) 対辺 13mm
外径 18.5mm 全長 50mm
重量 59g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 06:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0433ページ

代替品

EA618AH-13
  • 品番

    EA618AH-13

  • コメント

    メーカー違い

バリエーション一覧
EA618NK-5.5 1/4"DRx5.5mm ディープソケット
EA618NK-6 1/4"DRx6mm ディープソケット
EA618NK-7 1/4"DRx7mm ディープソケット
EA618NK-8 1/4"DRx8mm ディープソケット
EA618NK-9 1/4"DRx9mm ディープソケット
EA618NK-10 1/4"DRx10mm ディープソケット
EA618NK-11 1/4"DRx11mm ディープソケット
EA618NK-12 1/4"DRx12mm ディープソケット
EA618NK-13 1/4"DRx13mm ディープソケット
EA618NK-14 1/4"DRx14mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top