品番 : EA618AH-13
品名 : 1/4"DRx13mm ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2305M-13 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 全長 | 50mm |
対辺(mm) | 13 | 外径(mm) | 18 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 13:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0463ページ |
代替品
![]() |
|