品番 : EA618AH-3
品名 : 1/4"DRx 3mm ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2305M-3 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 50mm |
| 対辺(mm) | 3 | 外径(mm) | 5.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0456ページ | ||||
