品番 : EA618AH-4.5
品名 : 1/4"DRx4.5mm ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 2305M-4.5 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 外径(mm) | 7.3 |
全長 | 50mm | 対辺(mm) | 4.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 22:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0473ページ |
拡大