詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HL-12

品名 : 1/4"DRx12mm ディープソケット

仕様

メーカー TONE 型番 2S-12L
差込角 1/4” 全長 51mm
対辺 12mm 外径 16.5mm
追加説明
カタログ価格

760 円(税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 22:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0446ページ

代替品

EA687AT-12
バリエーション一覧
EA618HL-5 1/4"DRx 5mm ディープソケット
EA618HL-6 1/4"DRx 6mm ディープソケット
EA618HL-11 1/4"DRx11mm ディープソケット
EA618HL-12 1/4"DRx12mm ディープソケット
EA618HL-14 1/4"DRx14mm ディープソケット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top