品番 : EA618HL-14
品名 : 1/4"DRx14mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 2S-14L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 51mm |
| 対辺 | 14mm | 外径 | 19mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618HL-5 1/4"DRx 5mm ディープソケット |
| EA618HL-6 1/4"DRx 6mm ディープソケット |
| EA618HL-11 1/4"DRx11mm ディープソケット |
| EA618HL-12 1/4"DRx12mm ディープソケット |
| EA618HL-14 1/4"DRx14mm ディープソケット |

