品番 : EA618HR-101
品名 : 1/4"DR/6x0.8mm [-]ドライバービットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 2H-M2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | サイズ | D:13mm、A:27mm、L(全長):49mm |
| 重量 | 22g | 先端 | (-)0.8×6.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618HR-101 1/4"DR/6x0.8mm [-]ドライバービットソケット |
| EA618HR-106 1/4"DR/#1x49mm [+]ドライバービットソケット |
| EA618HR-107 1/4"DR/#2x49mm [+]ドライバービットソケット |
| EA618HR-108 1/4"DR/#3x50mm [+]ドライバービットソケット |

