詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HR-107

品名 : 1/4"DR/#2x49mm [+]ドライバービットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 2H-P2
差込角 1/4” サイズ D:13mm、A:27mm、L(全長):49mm
重量 23g 先端 (+)#2
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/05 01:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0453ページ

代替品

EA618AS-2
  • 品番

    EA618AS-2

  • コメント

    1/4\"sq/#2x28mm (+)

バリエーション一覧
EA618HR-101 1/4"DR/6x0.8mm [-]ドライバービットソケット
EA618HR-106 1/4"DR/#1x49mm [+]ドライバービットソケット
EA618HR-107 1/4"DR/#2x49mm [+]ドライバービットソケット
EA618HR-108 1/4"DR/#3x50mm [+]ドライバービットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top