詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HZ-1

品名 : 1/4"DRx150mm ソケットホルダー

仕様

メーカー TONE 型番 SH1206
差込角 1/4” クリップ数 6
全長(mm) 150 サイズ(mm) D:26
H:21
重量(g) 45
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能。

追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/03 13:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ
バリエーション一覧
EA618HZ-1 1/4"DRx150mm ソケットホルダー
EA618HZ-2 1/4"DRx200mm ソケットホルダー
EA618HZ-3 1/4"DRx250mm ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top