品番 : EA618HZ-3
品名 : 1/4"DRx250mm ソケットホルダー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | SH1212 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | クリップ数 | 12 |
| 全長(mm) | 250 | サイズ(mm) | D:26 H:21 |
| 重量(g) | 76 | ||
| クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易。 | |||
| ソケットを装着したままレール上をスライド可能。 | |||
| ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/03 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618HZ-1 1/4"DRx150mm ソケットホルダー |
| EA618HZ-2 1/4"DRx200mm ソケットホルダー |
| EA618HZ-3 1/4"DRx250mm ソケットホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
