詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JA-20

品名 : 3/8"DRx245mm ラチェットハンドル(スイベル頭)

仕様

メーカー TONE 型番 RH3VHW
差込角 3/8” 全長 245mm
ギア数 72歯×2(144歯相当) 重量 271g
ロッキング式
ヘッド部は180°自在仕様、任意の角度で固定可能です。
72歯に対して2つのセグメントカム入り
送り角2.5°の軽快な作業性
追加説明
カタログ価格

7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 01:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0447ページ
バリエーション一覧
EA618JA-20 3/8"DRx245mm ラチェットハンドル(スイベル頭)
EA618JA-21 3/8"DRx170mm ラチェットハンドル(スイベル頭)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top