品番 : EA618JA-21
品名 : 3/8"DRx170mm ラチェットハンドル(スイベル頭)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | RH3VHS |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 170mm |
| ギア数 | 72歯×2(144歯相当) | ||
| ロッキング式 | |||
| ヘッド部は180°自在仕様、任意の角度で固定可能です。 | |||
| 72歯に対して2つのセグメントカム入 | |||
| 送り角2.5°の軽快な作業性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0447ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JA-20 3/8"DRx245mm ラチェットハンドル(スイベル頭) |
| EA618JA-21 3/8"DRx170mm ラチェットハンドル(スイベル頭) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618JA-116 : [EA618JA-20、21用] リペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
