詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JC-150

品名 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー

仕様

メーカー TONE 型番 306
差込角 3/8” サイズ D:18mm、L1:13mm、
L2:139.5mm、L(全長):150mm、
d:10.5mm
重量 120g
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0448ページ
バリエーション一覧
EA618JC-150 3/8"DRx150mm エクステンションバー
EA618JC-200 3/8"DRx200mm エクステンションバー
EA618JC-250 3/8"DRx250mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top