品番 : EA618JC-200
品名 : 3/8"DRx200mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | EX30-200 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | D:18mm、L1:13mm、 L2:189.5mm、L(全長):200mm、 d:10.5mm |
| 重量 | 155g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618JC-150 3/8"DRx150mm エクステンションバー |
| EA618JC-200 3/8"DRx200mm エクステンションバー |
| EA618JC-250 3/8"DRx250mm エクステンションバー |
