品番 : EA618JD-125
品名 : 3/8"DRx125mm エクステンションバー(スイベル)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | EX31-125 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ||
| ±10°まで角度をつけることができます。 | |||
| 全長 | 125mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/18 19:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
