詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JD-300

品名 : 3/8"DRx300mm エクステンションバー(スイベル)

仕様

メーカー TONE 型番 EX31-300
差込角 3/8”
±10°まで角度をつけることができます。
全長 300mm
追加説明
カタログ価格

2,290 (税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/18 19:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0448ページ
バリエーション一覧
EA618JD-32 3/8"DRx 32mm エクステンションバー(スイベル)
EA618JD-50 3/8"DRx 50mm エクステンションバー(スイベル)
EA618JD-75 3/8"DRx 75mm エクステンションバー(スイベル)
EA618JD-125 3/8"DRx125mm エクステンションバー(スイベル)
EA618JD-150 3/8"DRx150mm エクステンションバー(スイベル)
EA618JD-250 3/8"DRx250mm エクステンションバー(スイベル)
EA618JD-300 3/8"DRx300mm エクステンションバー(スイベル)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top