詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JH-1

品名 : 3/8"DR/3-10mm/75m [Ball-Hex]ビットソケットセット

仕様

メーカー TONE 型番 HBH306
<セット内容> 6個組
対辺:3mm
対辺:4mm
対辺:5mm
対辺:6mm
対辺:8mm
対辺:10mm
差込角 3/8” 全長 75mm
総重量 300g 付属品 ホルダー
ボールポイント付
±30°まで角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0449ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top