品番 : EA618JH-10
品名 : 3/8"DR/10x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3BH-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 10mm |
| サイズ | D:20mm、A:46mm、 L(全長):75mm |
重量 | 70g |
| ±30°まで角度をつけることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。