詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JH-4

品名 : 3/8"DR/ 4x75mm [Ball-Hex]ビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3BH-04
差込角 3/8” 対辺 4mm
サイズ D:17mm、A:48mm、
L(全長):75mm
重量 30g
±30°まで角度をつけることができます。
追加説明
カタログ価格

895 (税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 12:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0449ページ
バリエーション一覧
EA618JH-3 3/8"DR/ 3x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
EA618JH-4 3/8"DR/ 4x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
EA618JH-5 3/8"DR/ 5x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
EA618JH-6 3/8"DR/ 6x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
EA618JH-8 3/8"DR/ 8x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
EA618JH-10 3/8"DR/10x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※この画像はEA618JH-5です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※この画像はEA618JH-5です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top