詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JH-106

品名 : 3/8"DR/ 6x125mm [Ball-Hex] ロングビットソケット

仕様

メーカー TONE 型番 3BH-06L
差込角 3/8” 対辺(mm) 6
全長(mm) 125
±30°まで角度をつけることができます。
ボールポイント付
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/23 07:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0449ページ
バリエーション一覧
EA618JH-103 3/8"DR/ 3x125mm [Ball-Hex] ロングビットソケット
EA618JH-104 3/8"DR/ 4x125mm [Ball-Hex] ロングビットソケット
EA618JH-105 3/8"DR/ 5x125mm [Ball-Hex] ロングビットソケット
EA618JH-106 3/8"DR/ 6x125mm [Ball-Hex] ロングビットソケット
EA618JH-108 3/8"DR/ 8x125mm [Ball-Hex] ロングビットソケット
EA618JH-110 3/8"DR/10x125mm [Ball-Hex] ロングビットソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA618JH-106です
  • 画像はEA618JH-106です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top