品番 : EA618JH-110
品名 : 3/8"DR/10x125mm [Ball-Hex] ロングビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3BH-10L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺(mm) | 10 |
| 全長(mm) | 125 | ||
| ±30°まで角度をつけることができます。 | |||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 21:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0449ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA618JH-106です
