詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618JJ-1

品名 : 3/8"DR ソケットセット

仕様

メーカー TONE 型番 HD312A
差込角 3/8” 対辺 8・10・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm
外径 11.7~32.0mm 全長 26~34mm
12点セット
重量 620g
12ポイント
追加説明
カタログ価格

7,310 (税抜)/ 8,041 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/06 13:02現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0448ページ

代替品

EA618JK-2
  • 品番

    EA618JK-2

  • コメント

    3/8\"sq/6-21mm 10個組 6ポイント

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top