品番 : EA618JJ-22
品名 : 3/8"DRx22mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3D-22 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 22mm |
| 外径 | 30.0mm | 全長 | 33mm |
| 重量 | 95g | ||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/06 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA618JJ-1 : 3/8"DR ソケットセット |

